Referencia
Nilos:3305 AV
Rubix:585317
gyártó:3305AV




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 57.5 mm |
| Szélesség | 2.5 mm |
Termék leírás : NILOS 3305 AV
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 57.5 mm |
| Szélesség | 2.5 mm |
| Vastagság | 0.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre