Referencia
Nilos:6015 AV
Rubix:588513
gyártó:6015AV
EAN:7316578011724




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 108 mm |
| Szélesség | 3 mm |
Termék leírás : NILOS 6015 AV
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 108 mm |
| Szélesség | 3 mm |
| Vastagság | 0.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre