Referencia
Nilos:32315 AV
Rubix:588548
gyártó:32315AV




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 156 mm |
| Szélesség | 0.5 mm |
Termék leírás : NILOS 32315 AV
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 156 mm |
| Szélesség | 0.5 mm |
| Vastagság | 0.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre