Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Ragasztók
(242)
Ragasztószalagok és védőfóliák
(281)
Kötőelemek
(5195)
Marokcsavarok / tekerőkarok
(530)
Zárak, lakatok
(99)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok megtekintése
Szorítókarok
(530)
Marokcsavarok / tekerőkarok megtekintése
Rubix kategóriák
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
Marokcsavarok / tekerőkarok
Szorítókarok
Gombok / fogantyúk
Fogantyú
DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 4 x 25
Fogantyú Rubix-HU 009338100040025
Fogantyú Rubix-HU
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Rubix-HU:
009338100040025
Rubix:
10339869
Termék leírás : DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 4 x 25
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Hossz
16 mm
22 mm
120 mm
140 mm
200 mm
360 mm
1000 mm
Select változatok (49)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
K0200.140081 fogantyú
ELESA Kioldható fogantyú (Technopolimer), P-M8X40 menetes szárral
ELESA GN528-PA-179-8.5-SW fogantyú, 196mm, 179mm
Fogantyúk / Kezelo karok / Gombok GN 5334-40-M8-20
DIN 6325 Hengeres szeg m6 St nat. 3 x 22
DIN 933 Hlf. tm. csavar 109 nat. M 8 x 55
DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 30 x 60
K0179.414x100 328382
DIN 6335-GG-50-B10-C
DIN 912 Bkny. csavar 109 nat. M 3 x 6
K0726.081 KIPP BALL GRIP REVOLVING M08 STEEL, COMP:DUROPLAST, H=48,5
3842525480 [BOSHREX]
GN 565.5-20-160-B-GS fogantyú
Fogantyúk / Kezelo karok / Gombok DIN 464-M3-10
DIN 933 Hlf. tm. csavar 109 nat. M 12 x 90