A megszakító elakadt, a szelepek elakadtak Brady 175644
A megszakító elakadt, a szelepek elakadtak Brady
Lásd a műszaki információkatReferencia
Brady:175644
Rubix:10505205
gyártó:175644
Termék leírás : Brady Fogantyú nélküli szelepzár kábellel, piros -fekete 175644
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 910 mm |
|---|---|
| Szélesség | 76.71 mm |
| Magasság | 91.8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

