A megszakító elakadt, a szelepek elakadtak Brady HUBBELL PLUGOUT - LARGE PLUGOUT

Hubbell Plugout Lockout

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Brady:HUBBELL PLUGOUT - LARGE PLUGOUT
Rubix:98652
gyártó:065968
EAN:0754473659684
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő316.6 mm
Hossz128.6 mm

Dokumentumok

Termék leírás : BRADY Kizáró címke – univerzális, 065968


The Hubbell Plugout® prevents electrical plugs from being inserted into a wall outlet.

Erősségek

•Hubbell Plugout® should be used when the plug will not remain under the exclusive control of the person performing service or maintenance
Fits the majority of heavier industrial plug applications
Equipping your employees with the proper lockout tools and warning devices can save lives, reduce lost employee time, and cut insurance costs
Brady® is a world leader in lockout/tagout products and services offering industry expertise and a broad range of durable, easy-to-use lockout devices

Alkalmazások

Lockout tagout

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő316.6 mm
Hossz128.6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre