Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 406)
Hajtástechnika
(120 048)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 877)
Szerszámok/Méréstechnika
(14 963)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 308)
Műhelyberendezés
(1649)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6395)
Karbantartás és javítás
(1279)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Csapágy technológia
(52 585)
Lineáris technika
(3896)
Hajtó / szállítószalag elemek
(1453)
Szíj és lánc hajtások
(47 749)
Tengelykapcsolók és rögzítőelemek
(1076)
Mechanikai hajtástechnikai tömítések
(12 693)
Csillapítás technológia
(269)
Központi kenéstechnika
(282)
Hajtástechnika megtekintése
Gömbcsapágyak / siklócsapágyak
(2969)
Gördülőcsapágy
(37 529)
Házegységek / csapágyházak
(6574)
Fej nélküli csavarok
(5513)
Csapágy technológia megtekintése
Rubix kategóriák
Hajtástechnika
Csapágy technológia
Fej nélküli csavarok
Tartozékok a tárolási technológiához
Biztosító anyák
RÖGZÍTOANYA MSR32X1,5
Biztosító anyák Spieth MSR 32X1.5
Biztosító anyák Spieth
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Spieth:
MSR 32X1.5
Rubix:
446629
Termék leírás : RÖGZÍTOANYA MSR32X1,5
Technikai információk
Jellemzők
Külső átmérő
50
mm
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
Biztosító anyák SKF KMT 3, Belső ment: M 17x1 | Névleges átmérő (metrikus): 17 mm
Biztosító anyák SKF KMTA 7, Belső ment: M 35x1,5 | Névleges átmérő (metrikus): 35 mm
Biztosító anyák FAG KM1, Belső ment: M12x1 | Névleges átmérő (metrikus): 22 mm
Biztosító anyák AKN from MECALINE KML36-AKN, Belső ment: M 180x3 | Névleges átmérő (metrikus): 180 mm
Biztosító anyák INA ZM45, Belső ment: M45X1,5 | Névleges átmérő (metrikus): 65 mm
Biztosító anyák NSK AN00, Névleges átmérő (metrikus): 10 mm
Biztosító anyák INA AM15, Belső ment: M15X1 | Névleges átmérő (metrikus): 30 mm
Biztosító anyák FAG HM3048, Belső ment: Tr240X4 | Névleges átmérő (metrikus): 290 mm
Biztosító anyák AKN from MECALINE KMTA12-AKN, Belső ment: M60x1,5 | Névleges átmérő (metrikus): 60 mm
Biztosító anyák FAG HM3168, Belső ment: Tr340X5 | Névleges átmérő (metrikus): 440 mm
Biztosító anyák AKN from MECALINE ZM150-AKN, Belső ment: M150x2 | Névleges átmérő (metrikus): 150 mm
Biztosító anyák FAG KM27, Belső ment: M135x2 | Névleges átmérő (metrikus): 175 mm
Biztosító anyák FAG KM23, Belső ment: M115x2 | Névleges átmérő (metrikus): 150 mm
Biztosító anyák NSK AN36, Névleges átmérő (metrikus): 180 mm
Biztosító anyák INA ZMA30/52, Belső ment: M30X1,5 | Névleges átmérő (metrikus): 52 mm