HTD szinkronszíj Gates PPT GT4 1512 8MGT 1800

Gates POWERGRIP® GT4 PPT 8MGT

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:PPT GT4 1512 8MGT 1800
Rubix:10480555
gyártó:957750018
EAN:5400608211245
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8mgt
Eredeti hosszúság1512 mm
Övszélesség457.2 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES PPT GT4 1512 8MGT 1800 Speciális gumi fogasszíj - 957750018


Gates® PowerGrip ™ GT4 ™ was developed with the latest technology and material science know-how and offers the highest load capacity of all belts in its class. Using brand new advanced materials, Gates has developed an ethylene elastomer belt with increased power capacity and extended temperature range.
The NEW PowerGrip ™ GT4 ™ belt offers more performance for a wide range of industrial applications. The belts are available in 8MGT and 14MGT tooth pitches and are ideal for high-performance drives in the machine tool, paper and textile industries, where durability and low maintenance are required.

Technikai információk


Jellemzők
Profil8mgt
Eredeti hosszúság1512 mm
Övszélesség457.2 mm
Anyagelasztomer
Fogmagasság8 mm
Fogak száma189
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre