Felület tisztító 3M 08984

General Purpose Adhesive Cleaner

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

3M:08984
Rubix:10309355
gyártó:7000079959
EAN:03134375405928
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : 3M™ Ragasztó eltávolító, 8984, 1 liter, 7000079959


3M™ General Purpose Adhesive Cleaner removes adhesive residue with ease. Our special formula is tough on adhesive residue but gentle on paint, vinyl and fabric when used as directed. This adhesive cleaner is available as a spray-on aerosol or in a 1-quart can for convenience.

Erősségek

•Adhesive cleaner removes sticky adhesive residue
Renews appearance of vehicles with a fresh, clean surface
Safe for use on painted surfaces, vinyl and fabric when properly used
Bulk can or spray-on aerosol affords convenience for quick applications
Turns stubborn adhesive grime into a no-problem cleanup

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt súly877,333 g
Kapacitás1000 ml
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre