Felület tisztító Loctite SF 7063 150ML GB/DE
Quick cleaner Nr. 7063 400 ml
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Loctite:SF 7063 150ML GB/DE
Rubix:10299120
gyártó:135366
EAN:5010266254241
Dokumentumok
Termék leírás : LOCTITE SF 7063 Ragasztás elotti tisztító muanyagokhoz is (aeroszol) IDH: 135366
LOCTITE SF 7063 is a general-purpose product for cleaning and degreasing any kind of surface or machinery component before proceeding with a repair or assembly job involving LOCTITE adhesives. It is a solvent-based cleaner and the product leaves no residue. LOCTITE 7063 removes most greases, oils, lubrication fluids and metal cuttings.
Technikai információk
Jellemzők
| Kapacitás | 150 ml |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre