Mélyhornyú golyóscsapágyak INA GRA112-NPP-B-AS2/V-FA106, Külső átmérő: 85 mm | Szélesség: 30 mm | Belső átmérő: 44 mm
GRA…-NPP
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:GRA112-NPP-B-AS2/V-FA106
Rubix:384231
gyártó:0503340260000
EAN:4054362374930




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 44 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 30 mm |
Termék leírás : INA GRA112-NPP-B-AS2/V-FA106 Y csapágy betét
Tensioning bearing GRA..-NPP-B-AS2/V, spherical outer ring, fixing by eccentric clamping ring, P-gasket on both sides, bore in inches
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 671 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 44 mm |
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 30 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | gra..-npp-b-as2/v |
| Pontosság | needle roller quality / sort grade (g-series) |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre