Csiszolócsap Pferd Tools KU 10 3 AR 46 O5V STEEL EDGE

Grinding pins Ku 10 3 Ar 46 O 5V

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:KU 10 3 AR 46 O5V STEEL EDGE
Rubix:10453247
gyártó:31712274
EAN:4007220101520
PFERD Mounted point KU 10 3 AR 46 O 5 V

Műszaki összefoglalás

Átmérő10 mm
Rúd átmérője3 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PFERD Csiszolócsap Ku 10 3 Ar 46 O5V Steel Edge P101520, 31712274


The ball shape KU is often used for contour grinding and backside deburring.
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
Grinding pins Ku 10 3 Ar 46 O 5V

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő10 mm
Rúd átmérője3 mm
Szemcse46
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre