Csiszolócsap Pferd Tools SP 2032 6 AR 60 O5V STEEL EDGE
Grinding pins Sp 2032 6 Ar 60 O 5V
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:SP 2032 6 AR 60 O5V STEEL EDGE
Rubix:10453231
gyártó:32109276
EAN:4007220102251



Termék leírás : PFERD Csiszolócsap Sp 2032 6 Ar 60 O5V Steel Edge P102251, 32109276
The pointed tree shape SP is excellent for machining small holes and bores.
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
Grinding pins Sp 2032 6 Ar 60 O 5V
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Rúd átmérője | 6 mm |
| Szemcse | 60 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre