Csiszolócsap Pferd Tools ZY 2020 6 AR 30 O5V STEEL EDGE

Grinding pins Zy 2020 6 Ar 30 O 5V

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:ZY 2020 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix:10453376
gyártó:31130273
EAN:4007220096901
PFERD Mounted point ZY 2020 6 AR 30 O 5 V

Műszaki összefoglalás

Átmérő20 mm
Rúd átmérője6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PFERD Csiszolócsap Zy 2020 6 Ar 30 O5V Steel Edge P096901, 31130273


The cylindrical shape ZY is ideal for grinding bores, radii and contours.
Grinding pins Zy 2020 6 Ar 30 O 5V

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő20 mm
Rúd átmérője6 mm
Szemcse30
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre