Csiszolócsap Pferd Tools ZY 3208 6 AR 30 O5V STEEL EDGE

Grinding pins Zy 3208 6 Ar 30 O 5V

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:ZY 3208 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix:10453311
gyártó:31325273
EAN:4007220099582
PFERD Mounted point ZY 3208 6 AR 30 O 5 V

Műszaki összefoglalás

Átmérő32 mm
Rúd átmérője6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PFERD Csiszolócsap Zy 3208 6 Ar 30 O5V Steel Edge P099582, 31325273


The cylindrical shape ZY is ideal for grinding bores, radii and contours.
•Priced per piece, order quantity 5 pieces
Grinding pins Zy 3208 6 Ar 30 O 5V

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő32 mm
Rúd átmérője6 mm
Szemcse30
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre