Miniatűr golyóscsapágy Timken 628-2RS, Külső átmérő: 24 mm | Szélesség: 8 mm | Belső átmérő: 8 mm

Grooved ball bearing miniature, 2 sealing discs

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Timken:628-2RS
Rubix:574184
EAN:0053893772738
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő8 mm
Külső átmérő24 mm
Szélesség8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TIMKEN 628-2RS TIMK RIKULA


Miniature single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) on both sides of the bearing
Miniature single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) on both sides of the bearing

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő8 mm
Külső átmérő24 mm
Szélesség8 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusamc3
Ketrecacél
Sorozat600 series (miniature / extra-small)
Súly17 g
Sebesség limit31000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1400 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr3300 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban