Mélyhornyú golyóscsapágyak akn 6212 ZZ C3 SQ77, Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 22 mm | Belső átmérő: 60 mm
Grooved ball bearings, 2 covering discs
Lásd a műszaki információkatReferencia
akn:6212 ZZ C3 SQ77
Rubix:574324







Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
Termék leírás : AKN 6212-2Z/C3/SQ77
AKN rooved ball bearing, 2 covering discs, electrically insulated
AKN rooved ball bearing, 2 covering discs, electrically insulated
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 36000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 52500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre