Referencia

PTN:H319
Rubix:570733
gyártó:857534
EAN:3660338127878
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő85 mm
Szélesség68 mm
Külső átmérő125 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Szorítóhüvely H319


The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő85 mm
Szélesség68 mm
Külső átmérő125 mm
Sorozath300
Súly1.4 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre