Referencia
PTN:H3122
Rubix:570752
gyártó:857575
EAN:3660338128288





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Szélesség | 81 mm |
| Külső átmérő | 145 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : PTN Szorítóhüvely H3122
The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Szélesség | 81 mm |
| Külső átmérő | 145 mm |
| Sorozat | h3100 |
| Súly | 2.1 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre