Referencia
PTN:H2312
Rubix:570789
gyártó:857545
EAN:3660338127984





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Szélesség | 62 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : PTN Szorítóhüvely H2312
The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Szélesség | 62 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Sorozat | h2300 |
| Súly | 0.45 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre