Referencia

PTN:H2313
Rubix:570788
gyártó:857546
EAN:3660338127991
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Szélesség65 mm
Külső átmérő85 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Szorítóhüvely H2313


The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő60 mm
Szélesség65 mm
Külső átmérő85 mm
Sorozath2300
Súly0.52 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre