Referencia
Gedore:403
Rubix:312663
gyártó:6500210
EAN:4010886650028

Dokumentumok
Termék leírás : GEDORE 403 Fémfurész, 6500210
Hacksaw Adjustable tubular steel frame For 10" and 12" hacksaw blades, complete with No. 403 A-405 A Saw blades single-sided (403 A-405 A) and double-sided (403 B-405 B) Handle enamelled
Erősségek
•With adjustable tubular steel frame
For 10" and 12" hacksaw blades, complete with No. 403 A-405 A
Saw blade, single-sided (No. 403 A-405 A) and double-sided (No. 403 B-405 B)
Lacquered handle
For 10" and 12" hacksaw blades, complete with No. 403 A-405 A
Saw blade, single-sided (No. 403 A-405 A) and double-sided (No. 403 B-405 B)
Lacquered handle
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 411 g |
|---|---|
| Hossz | 410 mm |
| Súly | 411 g |
| Alkatrészek száma | 1 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre