Kalapácsok Beta Tools 1377 680
Hammers with round head and spherical pen for caulking and tinsmiths wooden handle
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:1377 680
Rubix:10395608
gyártó:013770168
EAN:8014230617657


Műszaki összefoglalás
| Típus | ács kalapács |
|---|---|
| Keresztmetszet | 34x29 mm |
| Hossz | 360 mm |
Termék leírás : BETA 1377 680 Gömbfeju lakatos kalapács, amerikai modell, fanyéllel
Hammers with round head and spherical pen for caulking and tinsmiths wooden handle
Erősségek
Hammers with round head and spherical pen for caulking and tinsmiths wooden handle
Alkalmazások
Hammers for mechanics
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 425x125x50 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 887 g |
| Típus | ács kalapács |
| Keresztmetszet | 34x29 mm |
| Hossz | 360 mm |
| Súly | 887 g |
| Átmérő | 34 mm |
| Alak | kerek |
| Fejhossz | 116 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre