Dugókulcs betét Beta Tools 900 4,5
HAND SOCKET, 1/4" HEXAGONAL BUSHING, BETA 900
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:900 4,5
Rubix:412751
gyártó:009000045
EAN:8014230031613


Műszaki összefoglalás
| Négyzetes hajtóadapter | 1/4 '' |
|---|---|
| Átmérő | 4.5 mm |
| Hossz | 25 mm |
Termék leírás : BETA 900 4,5 Hatlapú dugókulcs
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Female square drive
Chrome-plated finish
Female square drive
Chrome-plated finish
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 10 g |
| Négyzetes hajtóadapter | 1/4 '' |
| Átmérő | 4.5 mm |
| Hossz | 25 mm |
| Négyzet alakú | 6.35 mm |
| Átmérő (hüvelyk) | 0.1772 '' |
| Végső | csiszolt |
| Súly | 10 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre