Referencia
NSK:UCT310D1
Rubix:585677
gyártó:UCT310D1 N
EAN:00029176577390

Dokumentumok
Termék leírás : NSK UCT310D1 Take up házas egység
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4700 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 50 mm |
| Szélesség | 61 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 61 mm |
| Hossz | 192 mm |
| Sorozat | uct3 |
| Belső szélesség | 61 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 38500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 62000 N |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Súly | 5 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
