Precizíós/orsó csapágyak FAG HCB7003-C-2RSD-T-P4S-UL, Belső átmérő: 17 mm | Külső átmérő: 35 mm | Szélesség: 10 mm
HCB70..
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:HCB7003-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:10014807
gyártó:0385933940000


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Termék leírás : HCB7003-C-2RSD-T-P4S-UL [FAG]
Spindle bearings HCB70..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle a = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 33 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 17 mm |
| Külső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | hcb70.. |
| Ketrec | műanyag |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre