Precizíós/orsó csapágyak FAG HCB71916-E-2RSD-T-P4S-UL, Belső átmérő: 80 mm | Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 16 mm
HCB719..
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
FAG:HCB71916-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:300878
gyártó:0386817300000


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak HCB71916-E-2RSD-T-P4S-UL [
Adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 312,8 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | hcb719.. |
| Ketrec | műanyag |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 23000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 34000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre