• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 406)
    • Hajtástechnika(120 048)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 877)
    • Szerszámok/Méréstechnika(14 963)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 308)
    • Műhelyberendezés(1649)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6395)
    • Karbantartás és javítás(1279)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Kéziszerszámok(10 589)
    • Elektromos kéziszerszámok(816)
    • Pneumatikus szerszámok(152)
    • Egyéb szerszámok(39)
    • Méréstechnika(1563)
    • Speciális szerszámok(1732)
    Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
    • Kulcsok(6491)
    • Fogók, szorítók, satuk(1098)
    • Fűrészek, kések, reszelők(1491)
    • Lehúzók, kiszedők(239)
    • Szerszámtárolás(584)
    • Kalapácsok, kiütők(686)
    Kéziszerszámok megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Szerszámok/Méréstechnika
    3. Kéziszerszámok
    4. Fűrészek, kések, reszelők
    5. Vágó
    6. Vágó - tartozék / pótalkatrész
    7. Olfa LB-10 18 mm-es penge

    Vágó - tartozék / pótalkatrész Olfa LB-10

    Heavy-duty blades

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Olfa:LB-10
    Rubix:488356
    EAN:0091511500455
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : Olfa LB-10 18 mm-es penge


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    ROEBUCK Trapézpenge biztonsági késhez, 5db/csomag - 798379BETA 1144D/RG Tartalékkampó a 1144D-hezOlfa szikepenge 9mm 5db/cs DKB-5MARTOR 99.70 trapéz penge, 10db/csomagMartor ipari penge No.13730 43x22x0,3mm (10db/csomag)MILWAUKEE Általános kés pengék -5 db - 48221905BETA 1143R Tartalékkés 1143-hozKNIPEX tartalék kés 15 11 120-hoz, 15 19 0058629.65 Graphic penge NO. 8629 MartorMartor trapéz penge No.199 60x19x0,63mm (10db/csomag)BETA 1148B/R Tartalékpofa a 1148B-hozMARTOR 99.70 trapéz penge, 10db/csomagFÓLIAVÁGÓ SZERSZÁMMARTOR No. 79 STYROPOR cserepenge, 109,5 × 17,9 × 0,5 mm, 10 db/csomagWiha Tartalék pengekészlet 13 mm széles 10 részes, univerzális kaparóhoz bliszteres csomagolásban (27606)
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe