Referencia
Martor:79.60
Rubix:452977
EAN:4002632911385
Termék leírás : MARTOR No. 79 STYROPOR cserepenge, 109,5 × 17,9 × 0,5 mm, 10 db/csomag
Length * 109.5 mm.
Width* 17.9 mm.
Thickness * 0.5 mm.
Packing unit: 10
Width* 17.9 mm.
Thickness * 0.5 mm.
Packing unit: 10
Technikai információk
Jellemzők
| Modellhez | argentax jumbo / argentax cuttex / argentax tap-o-matic / secunorm 380 |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre