Vágó - tartozék / pótalkatrész Roebuck 798377

Snap-off blades - dispensers

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:5103027
Roebuck:798377
Rubix:10004155
EAN:3660338043581
SNAP-OFF BLADES Type Snap-off

Dokumentumok

Termék leírás : ROEBUCK pengekés – 798377


Blade dispenser for snap-off knives: for safe storage and removal of blades
Heat-treated carbon steel blades for durability
Available in 9 mm (828049: dispenser with 10 x 9 mm blades - 13 segments), 18 mm (798377: dispenser with 10 x 18 mm blades - 8 segments) and 25 mm (896085: dispenser with 5 x 25 mm blades - 7 segments)

Technikai információk


Jellemzők
Modellhezcutter 18 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre