Görgő a szállításhoz Blickle B-ALEV 125K

Heavy duty drive wheel, with hub keyway, with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with cast iron wheel centre

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Blickle:B-ALEV 125K
Rubix:501137
gyártó:286419
EAN:4047526286415
brand logo

Műszaki összefoglalás

Terhelhetőség250 kg
A kerék átmérője125 mm
Kerékszélesség40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : B-ALEV 125K Fixvillás görgo,talpas, elasztikus tömörgumi fut


Tread:

  • high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
  • low rolling resistance
  • high abrasion resistance
  • high cut and tear propagation resistance
  • colour light brown, non-marking, non-staining
  • excellent chemical connection with the wheel centre

Wheel centre:

  • rugged grey cast iron
  • axle bore and hub keyway in accordance with DIN 6885
  • lacquered, colour silver

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -30 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1043 g
Terhelhetőség250 kg
A kerék átmérője125 mm
Kerékszélesség40 mm
Kerékház/felni anyagaalumínium
Futófelület/gumiabroncs anyagagumi
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok80 °C
Futófelület/gumiabroncs szinefekete
Keménység A65 Shore
Lemez hossza100 mm
150 mm
40 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Terhelhetőség

A kerék átmérője

Kerékszélesség