Görgő a szállításhoz Blickle B-ALTH 100K
Heavy duty drive wheel, with hub keyway, with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with cast iron wheel centre
Lásd a műszaki információkatReferencia
Blickle:B-ALTH 100K
Rubix:10506532
gyártó:321554
EAN:4047526321550


Műszaki összefoglalás
| Terhelhetőség | 250 kg |
|---|---|
| A kerék átmérője | 100 mm |
| Kerékszélesség | 40 mm |
Termék leírás : BLICKLE Bockrolle B-ALTH 100K
Tread:
- high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
- low rolling resistance
- high abrasion resistance
- high cut and tear propagation resistance
- colour light brown, non-marking, non-staining
- excellent chemical connection with the wheel centre
- rugged grey cast iron
- axle bore and hub keyway in accordance with DIN 6885
- lacquered, colour silver
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -30 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 824 g |
|---|---|
| Terhelhetőség | 250 kg |
| A kerék átmérője | 100 mm |
| Kerékszélesség | 40 mm |
| Kerékház/felni anyaga | alumínium |
| Futófelület/gumiabroncs anyaga | poliuretán |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 70 °C |
| Futófelület/gumiabroncs szine | barna |
| Keménység A | 92 Shore |
| Lemez hossza | 100 mm |
| 125 mm | |
| 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre