L-kulcs készlet Gedore H 42 DKEL-88

Hexagon Allen Key Set

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gedore:H 42 DKEL-88
Rubix:506338
gyártó:2797186
EAN:4010886936900
brand logo

Műszaki összefoglalás

Alkatrészek száma8
Lenyomathex / allen
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GEDORE H 42 DKEL-88 Hatlapfeju kulcskészlet XL 8db 2-10mm, 2797186


Hexagon Allen key set XL, double ball end in holder 8 pcs 2-10 mm Particularly suitable for confined spaces in view of a double ball end and short angled side Easy to use where normal hexagon allen keys would fail thanks to improved accessibility and a low profile Rapid progress in work since the two ball ends allow protrusions to be gone round Reduces the risk of injury to the fingers when working on flat surfaces GEDORE vanadium steel 59CrV4, zinc-plated

Technikai információk


Jellemzők
Alkatrészek száma8
Lenyomathex / allen
Lenyomat mérete2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre