T-kulcs Beta Tools 96T 8
Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:96T 8
Rubix:320778
gyártó:000960943
EAN:8014230025902


Műszaki összefoglalás
| Lenyomat | hex / allen |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 8 mm |
| Hossz | 255 mm |
Termék leírás : BETA 96T 8 T-szárú imbuszkulcs, muanyag markolattal
Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles
Erősségek
Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles
Alkalmazások
Hand tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 215 g |
| Lenyomat | hex / allen |
| Lenyomat mérete | 8 mm |
| Hossz | 255 mm |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre