Fix és változó nyitókulcs SKF HN 1

HN Shaft

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SKF:HN 1
Rubix:76079
EAN:7316576610707
brand logo

Műszaki összefoglalás

Nyitás1
Hossz109 mm
Típushorogkulcs
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SKF HN 1 csavarkulcs


The pin spanner in the HN series can be used to tighten or loosen a wide range of tightening nuts, for a large number of bearings and shaft applications.

Erősségek

Made from high quality vanadium-hardened chromium-plated steel, these spanners have a very large sturdiness.

Alkalmazások

The radius of the spanner, perfectly adapted to the outer diameter of the nut, reduces the risk of its deterioration.

Technikai információk


Jellemzők
Nyitás1
Hossz109 mm
Típushorogkulcs
Végsőedzett
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre