Referencia
FAG:DKV270
Rubix:557278
gyártó:0380008570000
EAN:4012801000352
Termék leírás : FAG DKV270 Zárókupak
Housing cover
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 126 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 201.5 mm |
| Szélesség | 6.1 mm |
| Sorozat | dkv |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

