Fém csapágy tömítések INA GS81260

Housing locating washer

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:GS81260
Rubix:559328
gyártó:0000226320000
EAN:4054364128920
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő304 mm
Külső átmérő420 mm
Szélesség28.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA GS81260 Axiális hengergörgos csapágy


Axial cylindrical roller bearings 874, single direction, comprising K874, GS, WS
Axial cylindrical roller bearings 812, single direction, comprising K812, GS, WS

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)28,5x420x420 mm
Logisztikai Tömeg14600 g
Belső átmérő304 mm
Külső átmérő420 mm
Szélesség28.5 mm
Vastagság28.5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre