Fém csapágy tömítések INA GS89318

Housing locating washer

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:GS89318
Rubix:559318
gyártó:0000246510000
EAN:4054362376088
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő93 mm
Külső átmérő155 mm
Szélesség13.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA GS89318 Axiális hengergörgos csapágy


Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)13,5x155x155 mm
Logisztikai Tömeg1270 g
Belső átmérő93 mm
Külső átmérő155 mm
Szélesség13.5 mm
Vastagság13.5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre