Referencia
FAG:FE72/2
Rubix:260498
gyártó:0167291450000
EAN:4012801090216




Termék leírás : FAG FE72/2 Csapágyrögzíto gyuru
FAG FRB Locking Bushings are designed to ensure reliable and secure fastening of components, preventing axial displacement of parts. They are ideal for applications where high precision and wear resistance are required.
Fixed ring
Erősségek
Ensures efficient axial locking of components.
Rugged design for long service life.
Suitable for a wide range of industrial applications.
Easy to install and maintain.
Rugged design for long service life.
Suitable for a wide range of industrial applications.
Easy to install and maintain.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 11 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 71.5 mm |
| Külső átmérő | 2 mm |
| Szélesség | 71.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre