Csapágyrögzítő gyűrűk FAG FRM125/4

Housing ring

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:FRM125/4
Rubix:227554
gyártó:0190038700000
EAN:4012801168724
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő115 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG FRM125/4 Csapágyrögzíto gyuru


FAG FRB Locking Bushings are designed to ensure reliable and secure fastening of components, preventing axial displacement of parts. They are ideal for applications where high precision and wear resistance are required.
Stabilisation rings for fix bearing

Erősségek

Ensures efficient axial locking of components.
Rugged design for long service life.
Suitable for a wide range of industrial applications.
Easy to install and maintain.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)4x125x125 mm
Logisztikai Tömeg52 g
Belső átmérő115 mm
Külső átmérő125 mm
Szélesség4 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre