Referencia
FAG:UCFA207
Rubix:383597
gyártó:0705492650000
EAN:4012802655971

Termék leírás : Peremes házas egységek UCFA207 [FAG]
Housing units UCFA, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals, for swivel motion
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1230 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 161 mm |
| Sorozat | ucfa |
| Külső átmérő | 44.4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
