Referencia
Lecserélt ref.:DH530
FAG:EDH530
Rubix:10444333
gyártó:0969871540000
EAN:4064327889706
Dokumentumok
Termék leírás : FAG EDH530, 0969871540000
Two lips seal EDH, für SES housings
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 135 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 202.5 mm |
| Szélesség | 16.5 mm |
| Sorozat | edh |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre