Rugalmas tengelykapcsoló Mecaline 866325
HRC F type hub
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:866325
Rubix:10173101
EAN:3660338204715

Dokumentumok
Termék leírás : HRC tengelykapcsoló agy HRC70 INT
Mecaline HRC couplings are designed for use in a wide variety of general applications, a taper bush version enables a quick and simple assemby without specialist tools. Couplings cater for incidental angular, parallel and azial misalignment and absorb shock loads.
HRC COUPLING HUB HRC70 INT
Erősségek
Cast Iron
Alkalmazások
Power transmission and for shaft mis-alignment
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 70 |
|---|---|
| Min. hőfok | -40 °C |
| Max. hőfok | 100 °C |
| Külső átmérő | 69 mm |
| Névleges nyomaték | 31 N.m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre