Referencia
Mecaline:HRC-280F-3525
Rubix:10165882
EAN:3660338431609

Termék leírás : HRC Tengelykapcsoló agy HRC280 INT (3525)
Mecaline HRC couplings are designed for use in a wide variety of general applications, a taper bush version enables a quick and simple assemby without specialist tools. Couplings cater for incidental angular, parallel and azial misalignment and absorb shock loads.
HRC COUPLING HUB HRC280 INT
Erősségek
Natural Rubber
Alkalmazások
Power transmission and for shaft mis-alignment
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 280 |
|---|---|
| Külső átmérő | 275 mm |
| Típus | f |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre