HTD szíjtárcsa kúpos szorítós kivitelben Mecaline TB28-8M-20F

HTD Timing Pulley for taper bush

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:TB28-8M-20F
Rubix:645217
EAN:3660338427183
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8m
Fogak száma28
Övszélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE TB28-8M-20F Kúpos szorítós fogasszíj tárcsa - 890168


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB28-8M-20F (Taper Bored 1108)

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For synchronous power transmission

Technikai információk


Jellemzők
Profil8m
Fogak száma28
Övszélesség20 mm
Kúpos persely1108
Típus5f
Referenciaátmérő71.3 mm
Külső átmérő71.3 mm
Teljes szélesség22 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre