HTD szíjtárcsa kúpos szorítós kivitelben Mecaline TB34-8M-20F

HTD Timing Pulley for taper bush

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Mecaline:TB34-8M-20F
Rubix:10165878
EAN:3660338427213
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8m
Fogak száma34
Övszélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : MECALINE TB34-8M-20F Kúpos szorítós fogasszíj tárcsa - 890171


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB34-8M-20F (Taper Bored 1610)

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For synchronous power transmission

Technikai információk


Jellemzők
Profil8m
Fogak száma34
Övszélesség20 mm
Kúpos persely1610
Típus5f
Referenciaátmérő86.58 mm
Külső átmérő86.58 mm
Külső átmérővel együtt karimák91 mm
Teljes szélesség25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre