HTD szíjtárcsa kúpos szorítós kivitelben Mecaline TB36-14M-115F
HTD Timing Pulley for taper bush
Lásd a műszaki információkatReferencia
Mecaline:TB36-14M-115F
Rubix:10163729
gyártó:890321
EAN:3660338428708

Termék leírás : MECALINE TB36-14M-115F Kúpos szorítós fogasszíj tárcsa - 890321
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB36-14M-115F (Taper Bored 3020)
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For synchronous power transmission
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Fogak száma | 36 |
| Övszélesség | 115 mm |
| Kúpos persely | 3020 |
| Referenciaátmérő | 160.43 mm |
| Külső átmérő | 157.68 mm |
| Külső átmérővel együtt karimák | 168 mm |
| Teljes szélesség | 51 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre