HTD szíjtárcsa kúpos szorítós kivitelben Mecaline TB56-14M-55F
HTD Timing Pulley for taper bush
Lásd a műszaki információkatReferencia
Mecaline:TB56-14M-55F
Rubix:10163696
gyártó:890298
EAN:3660338428470

Termék leírás : MECALINE TB56-14M-55F Kúpos szorítós fogasszíj tárcsa - 890298
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB56-14M-55F Taper Bored 3020)
Erősségek
Steel
Alkalmazások
For synchronous power transmission
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Fogak száma | 56 |
| Övszélesség | 55 mm |
| Kúpos persely | 3020 |
| Típus | 9wf |
| Referenciaátmérő | 249.55 mm |
| Külső átmérő | 246.76 mm |
| Külső átmérővel együtt karimák | 256 mm |
| Teljes szélesség | 51 mm |
| Összekötőagy átmérő | 170 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
