HTD szíjtárcsa kúpos szorítós kivitelben Mecaline TB28-8M-30F

HTD Timing Pulley for taper bush

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Mecaline:TB28-8M-30F
Rubix:10163750
gyártó:890202
EAN:3660338427527
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8m
Fogak száma28
Övszélesség30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : MECALINE TB28-8M-30F Kúpos szorítós fogasszíj tárcsa - 890202


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB28-8M-30F (Taper Bored 1210)

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For synchronous power transmission

Technikai információk


Jellemzők
Profil8m
Fogak száma28
Övszélesség30 mm
Kúpos persely1210
Típus5f
Referenciaátmérő71.3 mm
Külső átmérő69.93 mm
Külső átmérővel együtt karimák75 mm
Teljes szélesség25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre