HTD szíjtárcsa előfúrt kivitelben Mecaline 72-5M-25

HTD Timing Pulley

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Mecaline:72-5M-25
Rubix:10163790
gyártó:890163
EAN:3660338427145
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil5m
Fogak száma72
Övszélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : MECALINE 72-5M-25 Alumínium fogasszíj tárcsa HTD 72-5M-25 - 890163


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD 72-5M-25

Erősségek

Steel

Alkalmazások

For synchronous power transmission

Technikai információk


Jellemzők
Profil5m
Fogak száma72
Övszélesség25 mm
Típus6w
Referenciaátmérő114.59 mm
Külső átmérő113.45 mm
Teljes szélesség40.5 mm
Összekötőagy átmérő45 mm
Előfúrás8 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre